Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1951540101 Steckdosenleiste mit Schalter 4fach Schwarz, Weiß Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q013042
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1951540101
EAN/GTIN:
     4007123624102
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die Premium-Line Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen.
Features:
Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
Mit Befestigungsösen zur Wandmontage
Lieferumfang:
Premium-Line Steckerleiste
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Länge:
325 mm
Farbe:
schwarz + weiß
Breite:
100 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
5.00 m
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
4
Montageart:
Wand + Tisch
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
4fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz + Weiß
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 10,215*
€ 13,655*
9 Tage
2395
2
€ 5,99*
ab € 11,03*
€ 14,83*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 11,33*
€ 15,03*
9 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 11,44*
€ 15,27*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,66*
€ 16,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160602
ab € 22,9221*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160607
ab € 43,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.