| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D980191 Herst.-Nr.: 236057 EAN/GTIN: 4015082360573 |
| |
|
| | |
| LS-Schalter m.Beschrift. C 13A 1p PXL-C13 Weitere Informationen: | | Tiefe: | 70.5 mm | Nennspannung: | 230 V/AC | Ausführung: | Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen | Auslöse-Charakteristik: | C | Nennstrom: | 13 A | Polzahl: | 1 | Ausschaltvermögen: | 10 kA | Produkt-Art: | Leitungsschutzschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 8,57* | € 10,84* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 9,20* | € 11,55* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,97* | € 11,63* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 8,45* | € 11,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 8,56* | € 11,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|