| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-244771 Herst.-Nr.: 236057 EAN/GTIN: 4015082360573 |
| |
|
| | |
| Eaton (Installation) LS-Schalter m.Beschrift. C 13A, 1p PXL-C13/1 Auslösecharakteristik C, Polzahl (gesamt) 1, Anzahl der abgesicherten Pole 1, Bemessungsstrom 13A, Bemessungsspannung 400V, Spannungsart AC, Energiebegrenzungsklasse 3, Frequenz 50 ... 50Hz, Breite in Teilungseinheiten 1, Einbautiefe 69,5mm, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP20, Mit Beschriftungsfeld, hohe Selektivitat zur Vorsicherung durch geringe Durchlassenergien, Verschienungskompatibel, Doppel-Komfortklemme Lift/Maul oben und unten, freie Wahl der Verschienungsanordnung oben und unten, erfüllt die Anforderungen der Isolationskoordination, Kontaktabstand 4 mm, für sichere elektrische Trennung, für Anwendungen bis 48 V DC geeignet. Weitere Informationen: | | Auslösecharakteristik: | C | Polzahl (gesamt): | 1 | Bemessungsstrom: | 13 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Spannungsart: | AC | Energiebegrenzungsklasse: | 3 | Mitschaltender Neutralleiter: | Nein | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Einbautiefe: | 69.5 mm | Zusatzeinrichtungen möglich: | Ja | Schutzart (IP): | IP20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, eaton-leistungsschalter 1polig, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Automat, Einbauautomat, Installationsautomat, LS-Automat, LS-Schalter, MCB, PXL, Verteilereinbaugerät |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 8,57* | € 10,86* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 9,20* | € 11,57* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,97* | € 11,64* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 8,45* | € 11,66* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 8,56* | € 11,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|