Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block RKD 160/2x18 Ringkerntransformator 2 x 115V 2 x 18 V/AC 160 VA 4.44A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D97850
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     RKD 160/2x18
EAN/GTIN:
     4016138639865
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Doppelspannung für Reihen- oder Parallelschaltung im Ein- und Ausgang. Verstärkte Isolierung zwischen PRI und SEK. Sehr geringes magnetisches Streufeld. Hohe Leistung bei geringem Volumen. Optimaler Wirkungsgrad.
Features:
2 x 115 V
2 x 18 V/AC
4.44 A
160 VA
Lieferumfang:
Zwei flexible Isolierscheiben, 1 Metallplatte und Schraube
Weitere Informationen:
Leistung:
160 VA
Höhe:
50 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
1.73 kg
Durchmesser:
107 mm
Anzahl Ausgänge:
2 x
Eingangsspannung:
115 V
Ausgangsspannung:
18 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Typ:
RKD 160/2x18
Ausgangsstrom:
4.44 A
Isolierstoffklasse:
A
Prüfspannung:
4000 V
Anzahl Eingänge:
2 x
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Normen:
IEC 61558-2-4; 2-6, DIN EN 61558-2-4; 2-6, VDE 0570 Teil 2-4; 2-6
Produkt-Art:
Ringkerntransformator
Schutzklasse:
II (vorbereitet)
Bauart:
offen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,27*
€ 77,58*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 54,37*
€ 77,60*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 63,10*
€ 80,23*
€ 8,95*
ab € 59,02*
€ 83,58*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 62,66*
€ 84,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.