Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block RKD 160/2x18 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 18 V/AC 160 VA 4.44 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-710629-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     RKD 160/2x18
EAN/GTIN:
     4016138639865
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block RKD 160/2x18 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 18 V/AC 160 VA 4.44 A

Ringkern-Transformator

2 x 115 V
2 x 18 V/AC
4.44 A
160 VA

Doppelspannung für Reihen- oder Parallelschaltung im Ein- und Ausgang. Verstärkte Isolierung zwischen PRI und SEK. Sehr geringes magnetisches Streufeld. Hohe Leistung bei geringem Volumen. Optimaler Wirkungsgrad.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 2 x · Ausgangs-Strom: 4.44 A · Ausgangsspannung: 18 V/AC · Bauart: offen · Eingangsspannung (num): 115 V · Frequenz (Details): 50 až 60 Hz · Gewicht: 1.73 kg · Isolierstoffklasse: A · Leistung: 160 VA · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 107 mm · Prüfspannung: 4000 V · Schutzklasse: II (vorbereitet) · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Zulassungen, Normen: IEC 61558-2-4; 2-6, DIN EN 61558-2-4; 2-6, VDE 0570 Teil 2-4; 2-6

Lieferumfang:
Zwei flexible Isolierscheiben, 1 Metallplatte und Schraube

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 107 mm x 50 mm
Produktabmessung, Ø:
107 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 115 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 18 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Typ (Hersteller-Typ):
RKD 160/2x18
Eingangsspannung (num):
115 V
Ausgangs-Strom:
4.44 A
Ausgangsspannung:
18 V/AC
Anzahl Eingänge:
2 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
160 VA
Bauart:
offen
Isolierstoffklasse:
A
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
RoHS-konform:
Ja
Schutzklasse:
II (vorbereitet)
weitere Zulassungen, Normen:
IEC 61558-2-4; 2-6|ツ| DIN EN 61558-2-4; 2-6|ツ| VDE 0570 Teil 2-4; 2-6
Umgebungstemperatur (max.):
+40 °C
Prüfspannung:
4000 V
Gewicht:
1.73 kg
Produkt-Art:
Ringkerntransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,27*
€ 77,58*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 54,37*
€ 77,60*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 63,10*
€ 80,23*
€ 8,95*
ab € 59,02*
€ 83,58*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 62,66*
€ 84,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.