| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D97545 Herst.-Nr.: FL 10/15 EAN/GTIN: 4016138537383 |
| |
|
| | |
| Doppelspannung für Reihen- oder Parallelschaltung. Geringe Bauhöhe. Vakuum-Gießharzverguss (selbstverlöschend , UL 94 V-O gelistet) Sicherheitstransformator nach IEC 61558-2-6, DIN EN 61558-2-6, VDE 0570 Teil 2-6. Features: 2 x 115 V 2 x 15 V/AC 333 mA 10 VA Hinweise: Maßbild siehe technisches . + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Leistung: | 10 VA | Frequenz: | 50 - 60 Hz | Gewicht: | 0.28 kg | Anzahl Ausgänge: | 2 x | Eingangsspannung: | 115 V | Ausgangsspannung: | 15 V/AC | Typ: | FL 10/15 | Ausgangsstrom: | 333 mA | Isolierstoffklasse: | VDE=E, UL=105 | Wirkungsgrad: | 72 % | Prüfspannung: | 5000 V | Anzahl Eingänge: | 2 x | Prüfzeichen: | C-UL-US, ENEC 10 (VDE) | Anschluss: | Löten | Produkt-Art: | Printtransformator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Printtransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, block trafo 10va, printtrafo block, printtrafo, Block, Trafos |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,53* | € 16,68* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,60* | € 18,02* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 15,60* | € 18,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 15,23* | € 22,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,59* | € 22,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|