Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Printtrafo, Trafo 115 V ac, 230 V ac / 15V ac 10VA 2 Ausg. 68mm x 22.8mm x 57mm 280g Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Block Printtrafo, Trafo 115 V ac, 230 V ac / 15V ac 10VA 2 Ausg. 68mm x 22.8mm x 57mm 280g Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1617822
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 10/15
EAN/GTIN:
     4016138537383
Suchbegriffe:
Flachtrafo
Flachtransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Sekundär-Nennspannung = 15V ac
Nennleistung = 10VA
Primär-Nennspannung = 115 V ac, 230 V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 68mm
Breite = 22.8mm
Tiefe = 57mm
Abmessungen = 68 x 22.8 x 57mm
Gewicht = 280g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +40°C
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz

VD 61 558. Transformatoren mit 2 x 24 V-Ausgängen sind nicht nach VDE, SEV zugelassen. Leiterplattenmontage, flach, 115 / 230 Vac primär. Zwei Primärwicklungen für 115 Vac, 50 bis 60 Hz, für Reihen- oder Parallelschaltung Zwei Sekundärwicklungen für Reihen- oder Parallelschaltung Kompakte flache Ausführung Vakuum-Epoxidharzformteil gemäß Klasse UL94-V0 Zweiteilige Spule aus glasfaserverstärktem Polyamid 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Niedrige Kapazität zwischen den Windungen Niedriges Störrauschen Zusätzliche Montagebohrungen für sichere Leiterplattenmontage Norm: EN60742, VDE 0551, IEC 61558
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
15V ac
Nennleistung:
10VA
Primär-Nennspannung:
115 V ac, 230 V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
68mm
Breite:
22.8mm
Tiefe:
57mm
Abmessungen:
68 x 22.8 x 57mm
Gewicht:
280g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+40°C
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Weitere Suchbegriffe: Printtransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, block trafo 10va, printtrafo block, printtrafo, 1617822, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Block, FL1015, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 12,53*
€ 16,68*
1
€ 6,90*
ab € 12,60*
€ 18,02*
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 15,60*
€ 18,53*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 15,23*
€ 22,27*
1 Tag
12
1
€ 5,95*
ab € 14,59*
€ 22,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 370,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.