Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Flachtransformator, 10 VA, 15 V/15 V, 333 mA/333 mA, 72 %, FL 10/15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Print-Flachtransformator, 10 VA, 15 V/15 V, 333 mA/333 mA, 72 %, FL 10/15
Print-Flachtransformator, 10 VA, 15 V/15 V, 333 mA/333 mA, 72 %, FL 10/15
Print-Flachtransformator, 10 VA, 15 V/15 V, 333 mA/333 mA, 72 %, FL 10/15
Artikel-Nr.:
     4502-35C3410
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 10/15
EAN/GTIN:
     4099891347048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachtrafo
Flachtransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Print-Flachtransformatoren Typ Block FL. Sicherheitstransformator für Leiterplattenmontage, in mit Epoxydharz vergossenem Kunststoffgehäuse (selbstverlöschend nach UL 94 V-0) Mit Nennleistung 10 VA Typ FL 10.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
10 VA
Breite:
57 mm
Höhe:
22.8 mm
Länge:
68 mm
Primärspannung:
2 x 115 V
Sekundärspannung (1):
15 V
Sekundärspannung (2):
15 V
Sekundärstromstärke (1):
333 mA
Sekundärstromstärke (2):
333 mA
Wirkungsgrad:
72 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.29194 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 12,56*
€ 18,17*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 12,57*
€ 18,19*
20
Frei Haus
ab € 15,68*
€ 18,65*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 15,20*
€ 22,59*
1 Tag
12
1
€ 5,95*
ab € 14,57*
€ 22,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.