Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block VB 1,2/1/24 Printtransformator 1 x 230V 1 x 24 V/AC 1.20 VA 50mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D97493
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VB 1,2/1/24
EAN/GTIN:
     4016138538625
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo

Features:
1 x 230 V
1 x 24 V/AC
50 mA
1.20 VA
Hinweise:
Maßbild und Anschlussbelegung siehe technisches .
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
1.20 VA
Länge:
32.3 mm
Breite:
27.3 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Höhe:
23.8 mm
Gewicht:
0.08 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
24 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+70 °C
Typ:
VB 1,2/1/24
Ausgangsstrom:
50 mA
Isolierstoffklasse:
VDE=B, UL=105
Wirkungsgrad:
57 %
Prüfspannung:
5000 V
Anzahl Eingänge:
1 x
Prüfzeichen:
C-UL-US, ENEC 10 (VDE)
Anschluss:
Löten
Produkt-Art:
Printtransformator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,36*
€ 9,72*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 9,73*
€ 8,95*
ab € 6,65*
€ 12,09*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 14,59*
€ 20,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,40*
Zubehör
Schurter
3101.0040
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.