Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block VCM 25/1/12 Printtransformator 1 x 230V 1 x 12 V/AC 25 VA 2.08A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D97265
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VCM 25/1/12
EAN/GTIN:
     4016138516524
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo

Features:
1 x 230 V
1 x 12 V/AC
2.08 A
25 VA
Hinweise:
Maßbild siehe technisches .
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
25 VA
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
0.61 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
12 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Typ:
VCM 25/1/12
Ausgangsstrom:
2.08 A
Isolierstoffklasse:
VDE=B, UL=105
Wirkungsgrad:
82 %
Prüfspannung:
500 V
Anzahl Eingänge:
1 x
Prüfzeichen:
C-UL-US, ENEC 10 (VDE)
Anschluss:
Löten
Produkt-Art:
Printtransformator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 18,96*
€ 28,47*
1 Tag
12
1
Frei Haus
ab € 19,33*
€ 28,49*
12
Frei Haus
ab € 23,27*
€ 28,84*
7 Tage
12
1
€ 6,99*
ab € 40,46*
€ 54,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.