Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block VCM 25/1/12 Printtransformator 1 x 230V 1 x 12 V/AC 25 VA 2.08A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Block
Block
Artikel-Nr.:
     1039H-940910131128
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VCM 25/1/12
EAN/GTIN:
     4016138516524
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo
Block VCM 25/1/12 Printtransformator 1 x 230V 1 x 12 V/AC 25 VA 2.08A

1 x 230 V
1 x 12 V/AC
2.08 A
25 VA

Kategorie: Printtransformator
Ausgangsspannung: 12 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 12 V/AC
Ausgangsstrom: 2.08 A
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 1 x
Eingangsspannung: 230 V
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 230 V
Frequenz: 50 až 60 Hz
Typ: VCM 25/1/12
Produkt-Art: Printtransformator
Anschluss: Löten
Leistung (Details): 25 VA
Wirkungsgrad: 82 %
Prüfzeichen: C-UL-US, ENEC 10 (VDE)
Isolierstoffklasse: VDE=B, UL=105
Gewicht: 0.61 kg
Max. Umgebungstemperatur: +40 °C
Prüfspannung: 500 V
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: VCM25/1/12
EAN: 4016138516524
Litzen ca. 50 mm

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 19,12*
€ 28,40*
1 Tag
12
1
Frei Haus
ab € 19,29*
€ 28,41*
12
Frei Haus
ab € 23,37*
€ 28,94*
Lager 1039
12
1
€ 6,99*
ab € 40,59*
€ 54,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.