Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Printtrafo, Trafo 230V ac / 12V ac 25VA 1 Ausg. 81.2mm x 55mm x 49.2mm 610g Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1617806
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VCM 25/1/12
EAN/GTIN:
     5059041044790
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo
Sekundär-Nennspannung = 12V ac
Nennleistung = 25VA
Primär-Nennspannung = 230V ac
Anzahl der Ausgänge = 1
Länge = 81.2mm
Breite = 55mm
Tiefe = 49.2mm
Abmessungen = 81.2 x 55 x 49.2mm
Gewicht = 610g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +40°C
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz

EN 61 558 IEC 61558. ENEC, UL-Zulassung. Zur Erfüllung von VDE 0550, UL506, sollten bei allen Transformatoren mit 2 24-V-Ausgängen die Sekundärwicklungen nicht in Reihe geschaltet werden.. Leiterplattenmontage, 230 Vac Primär, Serie VC/VCM. Eine und zwei Sekundärwicklungen für Reihen- oder Parallelschaltung Unter Vakuum mit Harz vergossen nach UL94-V0 Niedrige Kapazität zwischen den Windungen Niedriges Störrauschen 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Extra Befestigungspunkte für sichere Leiterplattenmontage (25 VA und 36 VA)
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
12V ac
Nennleistung:
25VA
Primär-Nennspannung:
230V ac
Anzahl der Ausgänge:
1
Länge:
81.2mm
Breite:
55mm
Tiefe:
49.2mm
Abmessungen:
81.2 x 55 x 49.2mm
Gewicht:
610g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+40°C
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo block, printtrafo, printtransformator 25va, 1617806, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Block, VCM25112, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 18,96*
€ 28,47*
1 Tag
12
1
Frei Haus
ab € 19,33*
€ 28,49*
Lager 108
12
Frei Haus
ab € 23,27*
€ 28,84*
6 Tage
12
1
€ 6,99*
ab € 40,46*
€ 54,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 346,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.