Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block VB 2,8/1/18 Printtransformator 1 x 230V 1 x 18 V/AC 2.80 VA 155mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D97178
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VB 2,8/1/18
EAN/GTIN:
     4016138537468
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator

Features:
1 x 230 V
1 x 18 V/AC
155 mA
2.80 VA
Hinweise:
Maßbild und Anschlussbelegung siehe technisches .
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
2.80 VA
Länge:
32.3 mm
Breite:
27.3 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Höhe:
34 mm
Gewicht:
0.14 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
18 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+70 °C
Typ:
VB 2,8/1/1,8
Ausgangsstrom:
155 mA
Isolierstoffklasse:
VDE=B, UL=105
Wirkungsgrad:
57 %
Prüfspannung:
5000 V
Anzahl Eingänge:
1 x
Prüfzeichen:
C-UL-US, ENEC 10 (VDE)
Anschluss:
Löten
Produkt-Art:
Printtransformator
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,73*
€ 6,78*
€ 6,90*
ab € 4,70*
€ 7,05*
€ 8,95*
ab € 4,60*
€ 7,08*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 9,11*
7 Tage
28
€ 6,99*
ab € 10,38*
€ 15,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,42*
Zubehör
Schurter
3101.0040
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.