Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block STEU 630/24 Sicherheitstransformator, Steuertransformator, Trenntransformator 1 x 215 V/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D94400
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STEU 630/24
EAN/GTIN:
     4016138685725
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Einschaltstromarmer Steuer-, Sicherheits-, bzw. Trenntransformator mit Zugfederanschluss-Klemmen und Kombifußplatte für Schraub- und Tragschienenmontage (TS-35 Schiene bis 250 VA) nach DIN 50022.
Features:
Eingangsspannung 230 V und 400 V
63 - 2500 VA
Hinweise:
Maßbild siehe technisches .
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
630 VA
Höhe:
145 mm
Länge:
117 mm
Breite:
150 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
7.9 kg
Anzahl Ausgänge:
2 x
Eingangsspannung:
215 + 230 + 245 + 385 + 400 + 415 V/AC
Ausgangsspannung:
12 + 24 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Isolierstoffklasse:
VDE=B, UL=class 130
Montageart:
Fußwinkel + Hutschiene
Anzahl Eingänge:
1 x
Besonderheiten:
/- 15 V Klemme für Eingangsspannung
Prüfzeichen:
cULus recognized
Anschluss:
Federklemme
Normen:
UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66
Produkt-Art:
Sicherheitstransformator
Schutzklasse:
I
Bauart:
offen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 103,87*
€ 130,97*
€ 5,95*
ab € 104,11*
€ 130,99*
Frei Haus
ab € 118,88*
€ 154,08*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 135,92*
€ 171,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,97*
€ 155,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,00*
€ 153,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,04*
€ 139,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,58*
€ 135,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,87*
€ 123,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Block Transformatoren
STE 100/4/23
ab € 29,28*
Ähnlich
Block Transformatoren
STE 1000/4/23
ab € 128,68*
Ähnlich
Block Transformatoren
STE 250/23/24
ab € 47,20*
Ähnlich
Block Transformatoren
STEU 160/24
ab € 46,28*
Ähnlich
Block Transformatoren
STEU 500/24
ab € 82,86*
Ähnlich
Block Transformatoren
STE500/23/24
ab € 80,84*
Ähnlich
Block Transformatoren
STE1600/4/23
ab € 203,02*
Ähnlich
Block Transformatoren
STE250/4/23
ab € 48,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.