Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT USB Mikroskop 2 Megapixel Digitale Vergrößerung (max.): 200 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D929041
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5139591
EAN/GTIN:
     4053199557127
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Die DigiMicro 2.0 Scale ist ideal zur mikroskopischen Untersuchung von Oberflächen jeder Art. Eignet sich dank spezieller Software auch zur maßgenauen Messung von Abständen, Flächen, Winkeln und Radien der vergrößerten Gegenstände bis zur einer Genauigkeit in Mikrometer (1 μm = 1/1000 mm). Die Kamera wird einfach direkt per USB 2.0 an den PC angeschlossen, die Stromversorgung erfolgt automatisch. Ausgestattet mit 8 weißen LEDs vergrößert DigiMicro 2.0 Scale bis zu 200fach und besitzt eine integrierte 2,0 Mio. Pixel Kamera (5,0 Mio. Pixel interpoliert) die gestochen scharfe Bilder und sogar Videos Ihres vergrößerten Objektes liefert.

So funktioniert die DigiMicro 2.0 Scale:
DigiMicro 2.0 Scale arbeitet wie eine Digitalkamera, die Objekte werden vergrößert, fotografiert oder gefilmt und die Bilder über den USB-Anschluss sofort in den Computer oder Notebook übertragen. Mit 2.0 Millionen Pixel Bildauflösung hält das DigiMicro 2.0 Scale selbst kleinste Details im Bild fest.

Anwendungsbereiche:
Es eröffnen sich über die digitale Technologie völlig neue und spannende Anwendungsmöglichkeiten. DigiMicro 2.0 Scale eignet sich nicht nur für Schule oder Hobby, sondern auch für Forschung und Beruf, z.B. bei industrieller Oberflächenprüfung. Mit nur einem Knopfdruck können von einem Mikroskop aufgenommene Bilder und Videos gespeichert, archiviert oder per E-Mail an Freunde, Bekannte oder auch Geschäftspartner gesendet werden.
Features:
Bis zu 200fache Vergrößerung
8 integrierte LEDs zur optimalen Ausleuchtung
Maßgenaue Abstands-, Winkel- und Flächenmessung
Lieferumfang:
Kamera · Standfuß · USB-Kabel · Bedienungsanleitung · Software.
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Breite:
150 mm
Ausführung:
USB
Auflösung Video:
1600 x 1200 Pixel
Gewicht:
350 g
Auflösung Foto:
1600 x 1200 Pixel
Typ:
DigiMicro 2.0 Scale
Betriebsspannung (Details):
Über USB
Digitale Vergrößerung (max.):
200 x
Digitale Vergrößerung (min.):
20 x
Produkt-Art:
USB Mikroskop
Auflösung:
2 Megapixel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
587
Frei Haus
ab € 42,29*
€ 55,53*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,11*
€ 55,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.