Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft TO-5139591 Mikroskop 200x Digitales Mikroskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolcraft TO-5139591 Mikroskop 200x Digitales Mikroskop
Toolcraft TO-5139591 Mikroskop 200x Digitales Mikroskop
Toolcraft TO-5139591 Mikroskop 200x Digitales Mikroskop
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86375941
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5139591
EAN/GTIN:
     4053199557127
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Weitere Informationen:
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Megapixel (ca.)
2 MP
Kamera-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Weißabgleich
Auto
Unterstützte Videoformate
AVI
Energie
Energiequelle
USB
DC-Spannung
5 V
Stromstärke
1 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
210 mm
Gewicht
350 g
Merkmale
Maximaler Zoomfaktor
200 x
Beleuchtung
Ja
Minimale Vergrößerung
20 x
Beleuchtungsart
LED
LED Farbe
Weiß
Design
Microskop typ
Digitales Mikroskop
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
25 - 50 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
25 - 60 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.