Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CBI Electric QYD28U2080B0Z Leitungsschutzschalter Passend für (Sicherungen) Photovoltaik-Sicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D853151
Hersteller:
     CBI Electric
Herst.-Nr.:
     QYD28U2080B0Z
EAN/GTIN:
     4250730270969
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Zuverlässiger und hochwertiger DC Sicherungsautomat für die Verwendung bei Solaranlagen, Windanlagen, Wasserturbinen, DC-Zweigstromkreisschutz, Telekommunikation, USV-Anlagen, Akkuschutz, Schaltungen und vielen weiteren Einsatzmöglichkeiten.
Features:
Zuverlässig und langlebig
100 % Schaltvermögen
Hydraulisch-magnetische Technologie
Lieferumfang:
DC-Sicherungsautomat · Montageanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
74 mm
Höhe:
97 mm
Breite:
26 mm
Typ:
QYD-2 D, U2, 80A
Nennspannung:
80 V/DC
Auslöse-Charakteristik:
D
Nennstrom:
80 A
Polzahl:
2
Passend für:
Photovoltaik-Sicherung
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, leitungsschutzschalter 2 polig, leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter 10ka, CBI Electric, QYD-2, Solaranlagen Sicherung, Photovoltaik Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,22*
€ 47,04*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 34,83*
€ 47,05*
6 Tage
13
€ 6,99*
ab € 48,24*
€ 63,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.