| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D835211 Herst.-Nr.: 160660 EAN/GTIN: 4002238160668 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Breite: | 60 mm | Stärke: | 18 mm | Borsten-Länge: | 54 mm | Produkt-Art: | Flachpinsel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,75* | € 8,73* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,66* | € 8,75* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,81* | € 18,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|