Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 3-604-15 Seitenschneider 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D828561
Herst.-Nr.:
     3-604-15
EAN/GTIN:
     4250838514064
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Elektroniker-Spezialzangen CLASSICline.
Hergestellt aus Spezial-Werkzeugstahl, hochglanz spiegelpoliert, durchgestecktes Gewerbe, mit ableitfähiger 2-K Handschutzhülle und austauschbarer Doppelblattfeder.
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Herst.-Teilenr.:
3-604-15
Material:
Werkzeugstahl
Produkt-Art:
Seitenschneider
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
1.2 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
1.5 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,81*
€ 25,55*
€ 6,90*
ab € 18,31*
€ 25,57*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 19,31*
€ 26,76*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 23,86*
€ 33,43*
€ 5,90*
ab € 21,75*
€ 33,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-133-13
ab € 23,32*
Ähnlich
Bernstein
3-245-13
ab € 22,45*
Ähnlich
Bernstein
3-625-15
ab € 21,30*
Ähnlich
Bernstein
3-627-15
ab € 20,82*
Ähnlich
Bernstein
3-132-16
ab € 17,79*
Ähnlich
Bernstein
3-602-15
ab € 17,87*
Ähnlich
Bernstein
3-603-15
ab € 19,15*
Ähnlich
Bernstein
3-606-15
ab € 19,21*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-573
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.