Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Seitenschneider CLASSICline, 115 mm, mit abgerundetem Zangenkopf, Flush, ableitfähige, zweifarbige Handschutzhüllen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B3-602-15
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     3-602-15
EAN/GTIN:
     4250838514040
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
BERNSTEIN Seitenschneider CLASSICline, 115 mm, mit abgerundetem Zangenkopf, Flush, ableitfähige, zweifarbige Handschutzhüllen

Hergestellt aus Spezial-Werkzeugstahl, hochglanz spiegelpoliert, durchgestecktes Gewerbe, mit ableitfähiger 2-K Handschutzhülle und austauschbarer Doppelblattfeder.
Die Zangen dieses Programms wurden durch mehrere Prüflabore nach DIN EN 61340–5–1, 61340–2–1 sowie 61340–2–3 für Arbeiten im ESD–geschützten Bereich mit Erfolg getestet.
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Kopfbreite:
11 mm
Gewicht:
70 g
Schneidwerte Draht Ø mm weich:
1,5 mm
Schneidwerte Draht Ø mm mittel:
1,2 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 17,92*
€ 26,58*
Lager 1927
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,81*
€ 26,61*
€ 5,90*
ab € 20,94*
€ 33,02*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-133-13
ab € 23,22*
Ähnlich
Bernstein
3-245-13
ab € 22,48*
Ähnlich
Bernstein
3-625-15
ab € 21,10*
Ähnlich
Bernstein
3-627-15
ab € 20,73*
Ähnlich
Bernstein
3-132-16
ab € 17,82*
Ähnlich
Bernstein
3-603-15
ab € 19,15*
Ähnlich
Bernstein
3-606-15
ab € 19,12*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-573
ab € 11,66*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-604-15
ab € 17,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.