Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein 3-245-13 ESD Telefonzange Gerade 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein
Bernstein
Artikel-Nr.:
     1039H-940910179645
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     3-245-13
EAN/GTIN:
     4250838502221
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Elektronik-Rundzange
Bernstein 3-245-13 ESD Telefonzange Gerade 200mm

Telefonzange, 200 mm, oval-spitz, mit Drahtschneider für harten Draht, Greifflächen mit Hieb, leitfähige schwarze Handschutzhüllen

Kategorie: Telefonzange
Anwendungsbereich: ESD
Herst.-Teilenr.: 3-245-13
Backenform: Gerade
Material: Spezialstahl
Material-Eigenschaft: verchromt
Schneidhärte: 65 HRC
Gewicht: 180 g
Produkt-Art: Telefonzange
Länge (Tiefe): 200 mm
Hersteller-Nr.: 3-245-13
EAN: 4250838502221

Lieferumfang:

Telefonzange, 200 mm, oval-spitz, mit Drahtschneider für harten Draht, Greifflächen mit Hieb, leitfähige schwarze Handschutzhüllen

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 22,57*
€ 31,10*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 22,48*
€ 31,13*
€ 5,90*
ab € 28,04*
€ 39,85*
2 Tage
4
€ 14,99*
ab € 40,43*
€ 52,67*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 46,21*
€ 59,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-133-13
ab € 23,22*
Ähnlich
Bernstein
3-625-15
ab € 21,10*
Ähnlich
Bernstein
3-627-15
ab € 20,73*
Ähnlich
Bernstein
3-132-16
ab € 17,82*
Ähnlich
Bernstein
3-602-15
ab € 17,92*
Ähnlich
Bernstein
3-603-15
ab € 19,15*
Ähnlich
Bernstein
3-606-15
ab € 19,12*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-573
ab € 11,66*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-604-15
ab € 17,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.