Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein ESD Schrägvornschneider CLASSICline ableitfähig 120 mm Mini-Wate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B3-625-15
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     3-625-15
EAN/GTIN:
     4250838514668
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Seitenschneider
bernstein esd seitenschneider
Bernstein ESD Schrägvornschneider CLASSICline ableitfähig 120 mm Mini-Wate

- Mini-Wate (Schnitt mit kleiner Spitze)
- Schneidwert weich/mittel/hart/piano Ø in mm: 1,5/0,8/0,5/0
- Kopfbreite 11 mm
- Schneiden länge 11 mm, 15° abgewinkelt
- Material Qualitätsstahl (HRC 56-58)
- Oberfläche Hochglanz spiegelpoliert
- 2-Komponenten ESD Kunststoff-Griff ergonomisch geformt, ableitfähig zwischen 10^6 und 10^9 Ohm
- Gesamtlänge 120 mm
- Gewicht 90 g

Anwendungsbereich

Hergestellt aus Spezial-Werkzeugstahl, hochglanz spiegelpoliert, durchgestecktes Gewerbe, mit ableitfähiger 2-K Handschutzhülle und austauschbarer Doppelblattfeder.

Technische Produktbeschreibung

Zum bündigen Schneiden, für horizontalen und vertikalen Einsatz. Die Zangen dieses Programms wurden durch mehrere Prüflabore nach DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1 sowie 61340-2-3 für Arbeiten im ESD-geschützten Bereich mit Erfolg getestet.
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Kopfbreite:
10,5 mm
Gewicht:
90 g
Schneidwerte Draht Ø mm weich:
1,5 mm
Schneidwerte Draht Ø mm mittel:
1,2 mm
Weitere Suchbegriffe: esd seitenschneider
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 21,10*
€ 29,54*
Lager 1927
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,12*
€ 29,57*
€ 5,90*
ab € 23,78*
€ 36,59*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-133-13
ab € 23,22*
Ähnlich
Bernstein
3-245-13
ab € 22,48*
Ähnlich
Bernstein
3-627-15
ab € 20,73*
Ähnlich
Bernstein
3-132-16
ab € 17,82*
Ähnlich
Bernstein
3-602-15
ab € 17,92*
Ähnlich
Bernstein
3-603-15
ab € 19,15*
Ähnlich
Bernstein
3-606-15
ab € 19,12*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-573
ab € 11,66*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-604-15
ab € 17,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.