Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzato Elettrica ES AC31003 Not-Aus-Schalter im Gehäuse 250 V/AC 6A 1 Öffner IP67 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D79171
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     ES AC31003
EAN/GTIN:
     8018851220883
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
56 mm
Länge:
72 mm
Farbe:
gelb + rot
Breite:
80 mm
Schutzart:
IP67
Temperaturbereich:
-40 - +80 °C °C
Anschluss:
Schrauben
Einbau-Ø:
22 mm
Kontaktart:
1 Öffner
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
im Gehäuse
Funktionen:
rastend
Herstellerfarbe:
Gelb + Rot
Aufdruck-Motiv:
Pfeilmarkierung
Entriegelungs-Art:
Zugentriegelung
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Not-Aus-Schalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 25,03*
€ 36,29*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,12*
€ 36,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.