Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzato Elettrica ES AC31003 Not-Aus-Schalter im Gehäuse 250 V/AC 6 A 1 Öffner IP67 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-701404-BP
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     ES AC31003
EAN/GTIN:
     8018851220883
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
Pizzato Elettrica ES AC31003 Not-Aus-Schalter im Gehäuse 250 V/AC 6 A 1 Öffner IP67 1 Set

Not-Aus-Taster im Gehäuse 250 V/AC 6 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: Pfeilmarkierung · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Entriegelungs-Art: Zugentriegelung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Gelb,Rot · Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 56 mm · Produktabmessung, Länge: 72 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: im Gehäuse · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(L x B x H) 72 x 80 x 56 mm
Herstellerfarbe:
Gelb | Rot
Produktabmessung, Höhe:
56 mm
Produktabmessung, Länge:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Pizzato Elettrica
Schutzart:
IP67
Farbe:
gelb | rot
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Öffner
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Pfeilmarkierung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
im Gehäuse
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Entriegelungs-Art:
Zugentriegelung
Typ (Hersteller-Typ):
ES AC31003
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Not-Aus-Schalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 25,03*
€ 36,29*
€ 4,00*
ab € 25,12*
€ 36,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.