Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Bocube B 100806 PC-V0-G-7035 96022125 Outdoor-Gehäuse Polycarbonat V0 Lichtgrau (RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D78427
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     96022125
EAN/GTIN:
     4049505038176
Suchbegriffe:
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Neues, innovatives und elegantes Gehäusesystem, welches dem Anwender durch verschiedene Ausstattungsmerkmale viele Vorteile bei Montage und Handhabung bringt.
Features:
Werkzeuglose Montage
Lieferumfang:
Ober-und Unterteil · Scharnierverschlüsse.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Farbe:
grau
Breite:
113 mm
Innenmaß Tiefe:
76.4 mm
Innenmaß Höhe:
52 mm
Innenmaß Breite:
73.4 mm
Höhe:
60 mm
Schutzart:
IP66 + IP68
RoHS-konform:
Ja
Typ:
Bocube B 100806 PC-V0-G-7035
Länge bzw. Tiefe:
80 mm
Material:
Polycarbonat V0
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Outdoor-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip68, leergehäuse, leergehäuse ip 66, Bopla, Bocube B 100806 PC-V0-G-7035, 773-9499
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,33*
€ 25,05*
€ 5,90*
ab € 15,54*
€ 25,07*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 18,30*
€ 26,60*
€ 8,95*
ab € 21,52*
€ 31,94*
€ 3,50*
ab € 38,26*
€ 50,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
96510004
ab € 4,06*
Zubehör
Bopla
96510005
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.