| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2458939 Herst.-Nr.: 96022125 EAN/GTIN: 4049505038176 |
| |
|
| | |
| BOPLA Wand-Gehäuse, Installations-Gehäuse Polycarbonat Licht-Grau (RAL 7035) 60 x 80 x 113 96022125 (96022125) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip68, leergehäuse, leergehäuse ip 66, 96022125, 7035, bopla, 100806, polycarbonat, lichtgrau, bocube, pcv0g7035, outdoorgehäuse, wandgehäuse, installationsgehäuse, outdoorgehuse, wandgehuse, installationsgehuse, outdoor, gehäuse, wand, installations, licht, grau |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,33* | € 25,05* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 15,54* | € 25,07* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 18,30* | € 26,60* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 21,52* | € 31,94* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 38,26* | € 50,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|