Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D777592 Herst.-Nr.: 5153225 EAN/GTIN: 4042146256817 |
| |
|
| | |
| höchste Schneidkantenstabilität höhere Spanleistung durch Kreuzverzahnung ohne Stirnverzahnung blanke Oberfläche Hochleistungs-Stahl mit Hartmetallbesatz Zum Entgraten, Kanten brechen, Verputzen, Schweißnaht- und Flächenbearbeitung. Einsetzbar in hochlegierten, rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen, Guss- und Kunststoffen. Weitere Informationen: | | Länge: | 70 mm | Durchmesser: | 6 mm | Material: | Hartmetall | Bohrloch-Ø: | 12 mm | Produkt-Art: | Frässtift |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 17,13* | € 24,00* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,80* | € 27,11* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,94* | € 27,52* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,08* | € 27,52* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,45* | € 30,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|