Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Zylinder-Frässtift Form A ohne Stirnverzahnung, 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3225
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3225
EAN/GTIN:
     4042146256817
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
  • höchste Schneidkantenstabilität
  • höhere Spanleistung durch Kreuzverzahnung
  • ohne Stirnverzahnung
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl mit Hartmetallbesatz

Zum Entgraten, Kanten brechen, Verputzen, Schweißnaht- und Flächenbearbeitung.
Einsetzbar in hochlegierten, rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen, Guss- und Kunststoffen.
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
12.0 mm
Durchmesser D2:
6.0 mm
Farbe:
silber
Form:
Form A
Gewicht [g]:
57 g
Herstellernummer:
515.3225
Gesamtlänge L1 in mm:
70.0 mm
Teillänge L2 in mm:
25.0 mm
Material1:
Hartmetall
Oberfläche:
blank
Spannutlänge:
40 mm
Variantenartikel:
515.3221
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtift zylinderform zyas, frässtift zylinderform, frässtift schaft-d.6mm, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.