Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec YW1S-3 YW1S-3 Wahltaste Schwarz 2 x 45°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D75942
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     YW1S-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profilhalbzylinderabdeckung
Schlüsselschalterabdeckung
Knebelschalter
Wahlschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig)
Typ:
YW1S-3
Temperaturbereich:
-20 - +55 °C °C
Anschluss:
externes Kontaktelement
Einbau-Ø:
22 mm
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen:
rastend
Herstellerfarbe:
Schwarz
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schaltwinkel:
2 x 45 °
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Wahltaste
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,80*
€ 5,88*
1 Tag
7
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 3,47*
€ 5,90*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,89*
€ 6,38*
1 Tag
18
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,52*
€ 8,45*
6 Tage
18
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 60,78*
€ 77,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Idec
HWAM
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.