| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2131494 Herst.-Nr.: YW1S-3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Positionenanzahl = 3
SchlüsselschalterabdeckungenDie Serie YW ist eine Industriestandard-Serie von industriellen Steuerungen mit vielen modernen Funktionen, kompakter und leichter 22-mm-Frontplattenmontage, erhältlich als Drucktaste (beleuchtet und nicht), Wahlschalter, Meldeleuchte und Schlüsselschalter einschließlich IP20-Fingerkontaktblöcke, Terminal entweder mit Schraube oder unserer neuen S3-Steckklemmentechnologie abgeschlossen.Bedienkopf der Serie YW nur für den Einsatz mit Lampenhaltern, Linsenkontakt und Adapterblöcken der Serie YW. Weitere Informationen: | | Positionenanzahl: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knebelschalter, Wahlschalter, Wahltaste, Wahltaster, schalterabdeckung, 2131494, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Wahlschalterköpfe, Idec, YW1S3, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switch Heads |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 4,48* | € 5,65* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,58* | € 5,85* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 3,46* | € 5,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,93* | € 9,02* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 7,98* | € 20,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|