Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Idec YW1S-3 Wahltaste Schwarz 2 x 45°


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126904
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     YW1S-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profilhalbzylinderabdeckung
Schlüsselschalterabdeckung
Knebelschalter
Wahlschalter
5er Pack Idec YW1S-3 Wahltaste Schwarz 2 x 45°

Kategorie: Wahltaste
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Herstellerfarbe: Schwarz
Aufdruck-Motiv: Ohne
Anschluss: externes Kontaktelement
Funktionen: rastend
Einbau-Ø: 22 mm
Schutzart: IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig)
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +55 °C
Schaltwinkel: 2 x 45 °
Inhalt: 1 St.
Temperaturbereich: -20 - +55 °C
Produkt-Art: Wahltaste
Farbe: schwarz
Typ: YW1S-3
Hersteller-Nr.: YW1S-3
EAN: - - - - - - - - -
Spannung Leuchtmittel: 12 V

Weitere Suchbegriffe: Wahltaste, Wahltaster, knebelschalter schwarz, wahltaster, knebelschalter ip65, Idec, YW1S-3, switch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,80*
€ 5,88*
1 Tag
7
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 3,47*
€ 5,90*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,89*
€ 6,38*
1 Tag
18
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,52*
€ 8,45*
Lager 1039
18
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 60,78*
€ 77,29*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,29*
€ 91,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,07*
€ 86,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,15*
€ 82,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 66,10*
€ 78,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 63,33*
€ 75,36
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 60,78*
€ 72,33
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 12,156* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Idec
HWAM
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.