Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC YW1S-3 BETÄTIGER, AUSWAHLSCHALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3771009
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     YW1S-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profilhalbzylinderabdeckung
Schlüsselschalterabdeckung
Knebelschalter
Wahlschalter
Zur Verwendung mit: Auswahlschalter der Produktreihe YW von Idec mit 22mm Durchmesser
  • Produktpalette: YW1S Series
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wahltaste, Wahltaster, knebelschalter schwarz, wahltaster, knebelschalter ip65, Betätiger, Relais, Schalter, Schalterkomponenten, Schütze, Taster, IDEC, YW1S-3, 3771009, 377-1009
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 3,80*
    € 5,88*
    Lager 139
    7
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 3,47*
    € 5,90*
    1
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 3,89*
    € 6,38*
    1 Tag
    18
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 5,52*
    € 8,45*
    7 Tage
    18
    1
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 60,78*
    € 77,29*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,59*
    € 5,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Idec
    HWAM
    ab € 1,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.