| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D75274 Herst.-Nr.: 8006-004.01 EAN/GTIN: 4016138307146 |
| |
|
| | |
| Gehäuse und Zugentlastung geschraubt, Kopfkontaktschrauben und 1 Verbindungsklemme. Eignet sich zum sekundärseitigen Schalten von Halogenleuchten. Weitere Informationen: | | Höhe: | 25 mm | Länge: | 80 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 30 mm | Typ: | 8006-004.01 | Schaltstrom (max.): | 6 A | Schaltspannung: | 250 V/AC | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Funktionen: | rastend | Schaltstellung: | 1 x Aus/Ein | Herstellerfarbe: | Schwarz | Aufdruck-Motiv: | 0/I | Schaltstrom induktiv: | 4 A | Produkt-Art: | Schnurschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, interBär, Kabelzwischenschalter, Zwischenschalter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 6,33* | € 7,83* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,08* | € 9,10* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,33* | € 9,55* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,73* | € 9,90* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 12,52* | € 17,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|