| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-05N9505 Herst.-Nr.: 8006-004.01 EAN/GTIN: 4011644001243 |
| |
|
| | |
| Ausführung geeignet auch zum sekundärseitigen Schalten von Halogenleuchten Typ 8006. Als 1poliger Ausschalter; Anschlusswert: 6,0 A/250 VAC, sonst wie Typ 8010. Typ: 00401, Gehäuse und Wippe schwarz Weitere Informationen: | | Anschluss: | Schraubanschluss | Ausführung: | Schnur-Zwischenschalter, 1-polig | Geeignet für: | 6 A/250 VAC | Material: | Kunststoff | Nennspannung: | 250 V | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.02965 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, schnurschalter interbär, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Lampenschalter, Leuchtenschalter, Schnurzwischenschalter, Schnur-Zwischenschalter, Schalter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 6,44* | € 7,93* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,00* | € 9,27* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,32* | € 9,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,13* | € 10,16* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,82* | € 15,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 396,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|