Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

interBär 8006-004.01 Schnurschalter Schwarz 1 x Aus/Ein 6 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702307-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8006-004.01
EAN/GTIN:
     4016138307146
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Schnurschalter
Wippe
schnurschalter schwarz
interBär 8006-004.01 Schnurschalter Schwarz 1 x Aus/Ein 6 A 1 St.

Schnur-Zwischenschalter 250 V/AC 6 A

Gehäuse und Zugentlastung geschraubt, Kopfkontaktschrauben und 1 Verbindungsklemme. Eignet sich zum sekundärseitigen Schalten von Halogenleuchten.

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: 0/I · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 6 A · Schaltstrom induktiv: 4 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 30 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
interBär
Farbe:
schwarz
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
0/I
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
8006-004.01
Schaltstrom induktiv:
4 A
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Produkt-Art:
Schnurschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, schnurschalter interbär, interBär, 8006-004.01, Kabelzwischenschalter, Zwischenschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 7,92*
1
€ 4,00*
ab € 5,99*
€ 9,27*
Lager 102
188
1
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 9,59*
2 Tage
5
1
€ 5,95*
ab € 6,12*
€ 10,16*
4 Tage
24
1
€ 6,99*
ab € 10,85*
€ 15,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.