Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec AB6E-4BV02PRM Not-Aus-Schalter 250 V/AC 3A 2 Öffner IP65 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D75194
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     AB6E-4BV02PRM
EAN/GTIN:
     4016138644333
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + gelb
Ausführung:
2 Öffner
Schutzart:
IP65
Typ:
AB6E-4BV02PRM
Temperaturbereich:
-25 - +60 °C °C
Anschluss:
Lötöse
Einbau-Ø:
16 mm
Kontaktart:
2 Öffner
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen:
rastend
Herstellerfarbe:
Rot + Gelb
Aufdruck-Motiv:
Pfeilmarkierung
Entriegelungs-Art:
Drehentriegelung
Knopf-Ø:
40 mm
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Not-Aus-Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,36*
€ 21,42*
€ 6,90*
ab € 15,14*
€ 21,42*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 14,47*
€ 21,45*
2 Tage
31
€ 5,95*
ab € 13,90*
€ 22,18*
1 Tag
32
€ 14,99*
ab € 39,88*
€ 56,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Idec
HAAV4-27
ab € 3,57*
Sonstiges
Idec
MT-001
ab € 4,85*
Sonstiges
Idec
XA9Z-KG1
ab € 15,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.