Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec AB6E-4BV02PRM Not-Aus-Schalter 250 V/AC 3 A 2 Öffner IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702417-BP
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     AB6E-4BV02PRM
EAN/GTIN:
     4016138644333
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
Idec AB6E-4BV02PRM Not-Aus-Schalter 250 V/AC 3 A 2 Öffner IP65 1 St.

NOT-AUS-Taster 250 V/AC 3 A 16 mm 2 Öffner

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Aufdruck-Motiv: Pfeilmarkierung · Ausführung (allgemein): 2 Öffner · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 16 mm · Entriegelungs-Art: Drehentriegelung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Rot,Gelb · Knopf-Durchmesser: 40 mm · Kontaktart (LOV): 2 Öffner · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 3 A · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Einbautiefe: 19,5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Gelb
Marke:
Idec
Schutzart:
IP65
Farbe:
rot | gelb
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Kontaktart (LOV):
2 Öffner
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Pfeilmarkierung
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Entriegelungs-Art:
Drehentriegelung
Typ (Hersteller-Typ):
AB6E-4BV02PRM
Ausführung (allgemein):
2 Öffner
Knopf-Durchmesser:
40 mm
Einbau-Durchmesser:
16 mm
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Not-Aus-Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,82*
€ 22,19*
€ 6,90*
ab € 15,69*
€ 22,20*
1 Tag
41
€ 5,95*
ab € 13,81*
€ 22,23*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 16,85*
€ 24,58*
1 Tag
32
€ 14,99*
ab € 39,80*
€ 56,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Idec
HAAV4-27
ab € 3,58*
Sonstiges
Idec
MT-001
ab € 4,86*
Sonstiges
Idec
XA9Z-KG1
ab € 16,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.