Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Universal Rundzellen-Ladegerät NiMH Micro (AAA), Mignon (AA), Baby (C), Mono (D), 9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D748581
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301335800
EAN/GTIN:
     7638900423716
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Der Universal Charger lädt die fünf gängigsten Akkugrößen wie Mignon AA, Micro AAA, Baby C, Mono D und 9V-Block. Über LEDs ist sichtbar ob noch geladen wird oder die Akkus schon voll sind.
Sie suchen eine einfache Möglichkeit, ALLE Ihre Batterien aufzuladen? Mit dem Energizer Universal-Ladegerät können Sie standardmäßige wiederaufladbare Batterien aller Größen – von AAA- bis 9-V-NiMH – aufladen und benötigen dazu nur ein einziges Gerät. Die LED-Statusanzeigeleiste zeigt das Ende des Ladevorgangs in Echtzeit an und trägt zur Maximierung der Batterieleistung bei. Dieses Ladegerät hält den Ladevorgang automatisch an, sobald die Batterien vollständig aufgeladen sind. Dank zahlreicher Sicherheitsfunktionen, wie der Erkennung fehlerhafter und Primärbatterien, Verpolungsschutz und einem Timer zum Schutz vor Überladung, werden Ihre Batterien zuverlässig und problemlos geladen, jedes Mal.
Ob Gamepad, Fernbedienung, Taschenlampe oder Spielzeug, wenn nichts mehr läuft, weil die Batterien leer sind, können Sie sich auf die ergiebige und intuitive Ladeleistung von Energizer Recharge verlassen.


* Zeiten können je nach NiMH-Batterie variieren.
Features:
Für Micro, Mignon, Baby, Mono und 9 V Block
Minus-Delta-U Abschaltung
Akku-Defekt Erkennung
Technische Daten auf einen Blick:
Lädt:
2 oder 4 AAA-, AA-, C- oder D-Batterien
1 oder 2 9-Volt-Batterien
Kompatibel mit allen wiederaufladbaren NiMH-Batterien
LED-Statusanzeigeleiste
Kurzschluss- und Verpolungsschutz
Erkennung von Primärbatterien
Erkennung von fehlerhaften Batterien
Delta-V-Abschaltung
Sicherheitstimer verhindert Überladen
Lieferumfang:
Lader · Netzteil · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
48 mm
Länge:
199 mm
Breite:
107 mm
Passend für Akkugröße:
Micro (AAA) + Mignon (AA) + Baby (C) + Mono (D) + 9 V Block
Passender Akku:
NiMH
Gewicht:
322 g
Ladekanäle/ -schächte:
6
Ladestrom 9 V Block:
30 mA
Ladestrom Mignon:
650 mA
9 V:
2
Mignon:
4
Micro:
4
Baby:
4
Ladestrom Baby:
650 mA
Mono:
4
Ladestrom Micro:
400 mA
Ladestrom Mono:
650 mA
Max. Ladestrom pro Schacht:
650 mA
Betriebsspannung:
100 - 240 V
Ladegeräte-Besonderheiten:
Akku-Defekt Erkennung + Minus-Delta-U Abschaltung + Timer-Abschaltung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
186
1
€ 5,90*
ab € 15,19*
€ 24,86*
17 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 23,06*
€ 29,27*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 24,43*
€ 32,62*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 23,09*
€ 32,64*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,89*
€ 36,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
E522B1
ab € 4,24*
Ähnlich
Energizer
637463
ab € 4,06*
Ähnlich
Energizer
636024
ab € 4,08*
Ähnlich
Energizer
636056
ab € 6,18*
Ähnlich
Energizer
635416
ab € 7,12*
Ähnlich
Energizer
633004
ab € 4,06*
Ähnlich
Energizer
632911
ab € 5,08*
Ähnlich
Energizer
620665
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.