Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer ENULTRAAAP8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Energizer ENULTRAAAP8
Energizer ENULTRAAAP8
Energizer ENULTRAAAP8
Energizer ENULTRAAAP8
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24020806
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     636056
EAN/GTIN:
     7638900281606
Energizer Alkaline Ultra+ LR3 Batterien, Blister mit 8 Stk. • Verwendung:verschieden • System:alkaline • Extra Info:Ultra+ • Spannung:1,5 V(DC) • Durchmesser:10,5 mm • Höhe:44,5 mm • Farbe:silber / schwarz • Gewicht:11,5 g • Referenz:LR03 • Inhalt:8 Stk.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,76625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,06*
€ 10,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,96*
€ 10,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
E522B1
ab € 4,22*
Ähnlich
Energizer
637463
ab € 4,06*
Ähnlich
Energizer
636024
ab € 4,06*
Ähnlich
Energizer
635416
ab € 7,12*
Ähnlich
Energizer
633004
ab € 4,06*
Ähnlich
Energizer
632911
ab € 5,11*
Ähnlich
Energizer
629875
ab € 15,20*
Ähnlich
Energizer
620665
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.