Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer Universal
Energizer Universal
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2292500
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     629875
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
130 x 65 x 180 mm
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
322 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 192 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
E522B1
ab € 4,22*
Ähnlich
Energizer
637463
ab € 4,06*
Ähnlich
Energizer
636024
ab € 4,08*
Ähnlich
Energizer
636056
ab € 6,19*
Ähnlich
Energizer
635416
ab € 7,16*
Ähnlich
Energizer
633004
ab € 4,06*
Ähnlich
Energizer
632911
ab € 5,08*
Ähnlich
Energizer
620665
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.