Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 1841.1301 1841.1301 Drucktaster 250 V/AC 6A 1 x Ein/(Aus) tastend (L x B) 23.9mm x 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D72760
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1841.1301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Geräteschalter
drucktaster marquardt
geräteschalter
Bewährtes Schaltprinzip mit langer Lebensdauer. Befestigung mit M12 Rundmutter.
Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Länge:
23.9 mm
Breite:
16.6 mm
Schutzart:
IP40
Einbautiefe:
23.5 mm
Typ:
1841.1301
Knopf-Ø:
8 mm
Anschluss:
Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Kontaktart:
1 Öffner
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger erhaben
Funktionen:
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Aus)
Kontaktmaterial:
Ag (Silber)
Schaltstrom induktiv:
2 A
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip40, Marquardt, 741-0785, Einbauschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 5,13*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,17*
€ 6,51*
1
€ 8,95*
ab € 4,27*
€ 6,55*
2 Tage
824
1
€ 5,95*
ab € 4,12*
€ 8,04*
1
€ 5,90*
ab € 5,12*
€ 8,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt
343.002.023-00
ab € 4,89*
Zubehör
RS Pro
4881241
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.