Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster EIN-(AUS) ()%3Dtastend 1 Öffner Panelmontage Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13503723
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1841.1301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Geräteschalter
drucktaster marquardt
geräteschalter
Drucktaster, Typ=1841.1301, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=12 mm, Pole=1, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 4.8 mm, Art des Betätigers=Drucktaster, Beschriftung=Keine, Farbe des Schalters=Schwarz, Kontaktkonfiguration=1 Öffner, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Polyamid, Schaltfunktion=EIN-(AUS) ()=tastend, Schutzart=IP40, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Konformität mit Normen=ENEC 05 CSA UL Listed, Kontaktspannung=250 VAC, Kontaktstrom=6 A @ 250 VAC, Serien=1840
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip40
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 5,13*
1
€ 4,00*
ab € 4,17*
€ 6,51*
1
€ 8,95*
ab € 4,27*
€ 6,55*
Lager 115
824
1
€ 5,95*
ab € 4,12*
€ 8,04*
1
€ 5,90*
ab € 5,12*
€ 8,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt
343.002.023-00
ab € 4,89*
Zubehör
RS Pro
4881241
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.