Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 1-polig, schwarz, unbeleuchtet, 6 (2) A/250 VAC, Einbau-Ø 12 mm, IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, 1-polig, schwarz, unbeleuchtet, 6 (2) A/250 VAC, Einbau-Ø 12 mm, IP
Drucktaster, 1-polig, schwarz, unbeleuchtet, 6 (2) A/250 VAC, Einbau-Ø 12 mm, IP
Drucktaster, 1-polig, schwarz, unbeleuchtet, 6 (2) A/250 VAC, Einbau-Ø 12 mm, IP
Artikel-Nr.:
     4502-12G308
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1841.1301
EAN/GTIN:
     4099889190854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Geräteschalter
drucktaster marquardt
geräteschalter
Druckschalter und -Taster Baureihe 1840 Typ Marquardt 1841.../1843. Einpolig, schwarz, mit Zentralbefestigung M 12 x 0,75, ausgeprägte Betätigungscharakteristik; Schaltleistung: 6,0 (4,0) A/250 VAC (Schalter), 6,0 (2,0) A/250 VAC (Taster), Übergangswiderstand (Neuzustand): <100 m Ohm (1,0 A/12 VDC), Isolationswiderstand (Neuzustand): >100 M Ohm (500 VDC), Kriechstromfestigkeit: PTI 250, Isolationsabstand: nach EN 61058 für verstärkte bzw. doppelte Isolierung, Schutzart: IP 40, geeignet für Geräte der Schutzklasse II, Anschlussart: Steckanschluss 4,8 x 0,8 mm, Kontaktabstand: >3,0 mm, Material Betätiger und Gehäuse: PA, Kontakte: Ag, Anschlüsse: versilbert, Entflammbarkeit: UL 94 V-2, Umgebungstemperatur: –20 bis +55 °C (Anschlussseite bis +100 °C), Prüfzeichen: ENEC, UL, CSA. Ausführung als Taster. Technische Merkmale (Typ, Ausführung, Abbildung (Abb.)): 1841.1301, Öffner, Abb. A
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Einbaudurchmesser:
12 mm
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
6 (2) A/250 VAC
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Vandalengeschützt:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00925 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip40, Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Taster, Tastschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 5,11*
1
€ 4,00*
ab € 4,15*
€ 6,39*
1
€ 8,95*
ab € 4,29*
€ 6,48*
1 Tag
835
1
€ 5,95*
ab € 4,13*
€ 7,84*
1
€ 5,90*
ab € 5,10*
€ 8,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 511,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt
343.002.023-00
ab € 4,91*
Zubehör
RS Pro
4881241
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.