| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D662652 Herst.-Nr.: 66.2024-24 EAN/GTIN: 4255674607895 |
| |
|
| | |
| Stapelbar, Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM, für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit starrer Isolierhülse. Vergoldete Version. Schraubanschluss. Features: 32 A Gelb Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 1000 + 600 V | Durchmesser: | 4.6 mm | Herst.-Teilenr.: | 66.2024-24 | Typ: | SLM-4N-46 | Nennstrom: | 32 A | Bauform: | Stecker | Stift-Ø: | 4 mm | Herstellerfarbe: | Gelb | Kontaktmaterial: | CuZn | Produkt-Art: | Sicherheits-Lamellenstecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, Isolierhülse Schraube, Schrauben-Isolierhülsen, Schraubenisolier-Kit, Schraubenisolierhülse, stäubli 4 mm bananenstecker 1000v, isolierhülse schraube, 1000v federkontaktstift, Stäubli, SLM-4N-46, laborsteckverbinder, laborstecker |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 1,49* | € 2,56* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,68* | € 2,58* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1,83* | € 2,77* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,33* | € 4,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 4,26* | € 8,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|