| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-SLM-4N-46-24 Herst.-Nr.: 66.2024-24 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: STÄUBLI Farbe: gelb Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen Kontaktbeschichtung: vernickelt Nennspannung: 1kV Nennstrom: 32A Steckverbinder-Variante: isoliert;mit 4mm Längsbuchse Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT II 1000V Anschlüsse: gelötet |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, Laborstecker, Laborsteckverbinder, Isolierhülse Schraube, Schrauben-Isolierhülsen, Schraubenisolier-Kit, Schraubenisolierhülse, stäubli 4 mm bananenstecker 1000v, isolierhülse schraube, 1000v federkontaktstift |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,67* | € 2,55* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,49* | € 2,56* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1,96* | € 2,96* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 2,33* | € 4,37* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 4,23* | € 8,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|