Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Stecker, Schraubanschluss, 2,5 mm², CAT II, CAT III, gelb, 66.2024-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Stecker, Schraubanschluss, 2,5 mm², CAT II, CAT III, gelb, 66.2024-24
4 mm Stecker, Schraubanschluss, 2,5 mm², CAT II, CAT III, gelb, 66.2024-24
Artikel-Nr.:
     4502-22F7170
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.2024-24
EAN/GTIN:
     4255674607895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Einzelstecker, 66.2024-24, Stäubli Electrical Connectors Stapelbar, Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM, für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit starrer Isolierhülse. Schraubanschluss.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
1000 V/600 V
Bemessungsstrom:
32 A
Berührungssicher:
Ja
Durchmesser:
4 mm
Farbe:
gelb
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
56.4 mm
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
max. Kabeldurchmesser:
4.6 mm
Messkategorie:
CAT II, CAT III
Stapelbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0088 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, Laborstecker, Laborsteckverbinder, Isolierhülse Schraube, Schrauben-Isolierhülsen, Schraubenisolier-Kit, Schraubenisolierhülse, stäubli 4 mm bananenstecker 1000v, isolierhülse schraube, 1000v federkontaktstift, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Prüfsteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,67*
€ 2,55*
€ 4,00*
ab € 1,49*
€ 2,56*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,96*
€ 5,90*
ab € 2,33*
€ 4,37*
2 Tage
91
€ 5,95*
ab € 4,23*
€ 8,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.