Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbare Bananenstecker mit starrer Isolierhülse, 4.6mm, Zink-Kupfer, Vernickelt, 32A, Silikon, Schraube, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390726
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.2024-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Stapelbare Bananenstecker mit starrer Isolierhülse, Typ=66.2024-24, Gesamtlänge=56 mm, Grösse (Durchmesser)=4.6 mm, Nennspannung=1 kV 600 V, Nennstrom=32 A, Anschlussart=Schraube, Farbe Bananenstecker & -buchse=Gelb, Isoliermaterial=Silikon, Kontaktbeschichtung=Vernickelt, Kontaktmaterial=Zink-Kupfer, Stecker/Buchse=Stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,68*
€ 2,58*
€ 4,00*
ab € 1,50*
€ 2,59*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 2,77*
€ 5,90*
ab € 2,31*
€ 4,29*
Lager 115
91
€ 5,95*
ab € 4,23*
€ 8,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.