Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT PTM-110 Temperatur-Messgerät -70 - 250°C Fühler-Typ Pt1000 IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D574931
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8603575
EAN/GTIN:
     4058175499194
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Das PTM-110 überzeugt durch das ergonomisches Design, die staub- und wassergeschützte Ausführung nach IP 65/67 und das beleuchtete Display. Das kompakte Thermometer als Komplettgerät inklusive Fühler mit maximaler Gesamtpräzision.

Der Universal-Fühler ist einsetzbar bis 250 °C (inkl. Griff und Kabel) und zeichnet sich durch kompakte Konstruktion und einen kleinen Rohrdurchmesser aus. Im Inneren verbaut: Hochwertige Pt1000 Sensoren.
Features:
Mit präzisem Pt1000-Universalfühler (komplett hitzebeständig bis +250 °C)
Wasserdicht nach IP65
Lieferumfang:
Universalthermometer + Universalfühler + 2 Mignon-Batterien (Typ AA) + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
108 mm
Länge:
28 mm
Breite:
54 mm
Gewicht:
0.130 kg
Typ:
PTM-110
Temperaturbereich:
-70 - 250 °C °C
Anzeige (Details):
3-zeilig, mit Hintergrundbeleuchtung, geschützt durch bruchsichere Scheibe, Überkopfanzeig
Grund-Genauigkeit ± %:
0.1 %
Kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Max. Temperatur:
250 °C
Min. Temperatur:
-70 °C
Fühler-Typ:
Pt1000
Besonderheiten:
IP65
Grund-Genauigkeit ± °C:
0.1 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Temperatur-Messgerät
Fühler-Ausführung:
fest
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (2x), inkl.
Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, Kontakt-Thermometer, Kontaktthermometer, Eintauchfühler, Tauchfühler, einstech-thermometer voltcraft, tauchfühler, VOLTCRAFT, PTM-110, temperaturmessgerät, kontaktthermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 78,00*
€ 100,06*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 81,04*
€ 100,07*
€ 3,50*
ab € 93,84*
€ 113,68*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 144,03*
€ 172,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
Sonstiges
Voltcraft
VC-8603685
ab € 38,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.