Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT PTM-110 Temperatur-Messgerät -70 - 250 °C Fühler-Typ Pt1000 IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1720715-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8603575
EAN/GTIN:
     4058175499194
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
VOLTCRAFT PTM-110 Temperatur-Messgerät -70 - 250 °C Fühler-Typ Pt1000 IP65

Wasserdichtes Universalthermometer PTM-110 mit festem Pt1000-Tauchfühler (Ø 3mm)

Mit präzisem Pt1000-Universalfühler (komplett hitzebeständig bis +250 °C)
Wasserdicht nach IP65

Das PTM-110 überzeugt durch das ergonomisches Design, die staub- und wassergeschützte Ausführung nach IP 65/67 und das beleuchtete Display. Das kompakte Thermometer als Komplettgerät inklusive Fühler mit maximaler Gesamtpräzision.

Der Universal-Fühler ist einsetzbar bis 250 °C (inkl. Griff und Kabel) und zeichnet sich durch kompakte Konstruktion und einen kleinen Rohrdurchmesser aus. Im Inneren verbaut: Hochwertige Pt1000 Sensoren.

Ausstattung:
3-zeiliges Segment Display mit Hintergrundbeleuchtung und Überkopfanzeige

Technische Daten:
Anzeige (Details): 3-zeilig, mit Hintergrundbeleuchtung, geschützt durch bruchsichere Scheibe, Überkopfanzeige auf Knopfdruck · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Einstichthermometer-Besonderheiten: IP65 · Fühler-Ausführung: fest · Fühler-Typ: Pt1000 · Gewicht: 0.130 kg · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.1 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 0.1 °C · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 108 mm · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (2x), inkl. · Temperatur (max.): 250 °C · Temperatur (min.): -70 °C · Weitere technische Daten: PT1000 Universalfühler ø: 3 mm
Messeingang: Pt1000
Sensoranschluss: Fühler fest verbunden
Arbeitstemperatur: -20 ... +50 °C
RoHS-konform · kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)

Lieferumfang:
Universalthermometer,Universalfühler,2 Mignon-Batterien (Typ AA),Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 28 x 54 x 108 mm
Produktabmessung, Höhe:
108 mm
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Einstichthermometer-Besonderheiten:
IP65
Fühler-Ausführung:
fest
Fühler-Typ:
Pt1000
Typ (Hersteller-Typ):
PTM-110
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.1 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
0.1 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Anzeige (Details):
3-zeilig|ツ| mit Hintergrundbeleuchtung|ツ| geschützt durch bruchsichere Scheibe|ツ| Überkopfanzeige auf Knopfdruck
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (2x)|ツ| inkl.
Temperatur (max.):
250 °C
Temperatur (min.):
-70 °C
Gewicht:
0.130 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Temperatur-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, Kontakt-Thermometer, Kontaktthermometer, Eintauchfühler, Tauchfühler, einstech-thermometer voltcraft, tauchfühler, VOLTCRAFT, VC-8603575, PTM-110, temperaturmessgerät, kontaktthermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,01*
€ 100,16*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 81,05*
€ 100,17*
€ 3,50*
ab € 93,85*
€ 113,79*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 144,81*
€ 172,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
Sonstiges
Voltcraft
VC-8603685
ab € 38,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.