Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT PTM-110 Temperatur-Messgerät -70 - 250°C Fühler-Typ Pt1000 IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910123619
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8603575
EAN/GTIN:
     4058175499194
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
VOLTCRAFT PTM-110 Temperatur-Messgerät -70 - 250°C Fühler-Typ Pt1000 IP65

Mit präzisem Pt1000-Universalfühler (komplett hitzebeständig bis +250 °C)
Wasserdicht nach IP65

Das PTM-110 überzeugt?durch?das?ergonomisches?Design, die?staub-?und?wassergeschützte?Ausführung?nach?IP?65/67?und?das?beleuchtete?Display. Das?kompakte?Thermometer als Komplettgerät inklusive Fühler mit maximaler Gesamtpräzision.
Der?Universal-Fühler?ist einsetzbar?bis?250?°C?(inkl.?Griff?und?Kabel)?und?zeichnet?sich durch kompakte Konstruktion und einen kleinen Rohrdurchmesser aus. Im Inneren verbaut: Hochwertige?Pt1000?Sensoren.

3-zeiliges Segment Display mit Hintergrundbeleuchtung und Überkopfanzeige

Anzeige (Details): 3-zeilig, mit Hintergrundbeleuchtung, geschützt durch bruchsichere Scheibe, Überkopfanzeige auf Knopfdruck
Grund-Genauigkeit ± °C: 0.1 °C
Gewicht: 0.130 kg
Typ: PTM-110
Höhe: 108 mm
Max. Temperatur: 250 °C
Kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)
Grund-Genauigkeit ± %: 0.1 %
Kategorie: Temperatur-Messgerät
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C
Min. Temperatur: -70 °C
Breite: 54 mm
Temperaturbereich: -70 - 250 °C
Produkt-Art: Temperatur-Messgerät
Besonderheiten: IP65
Länge (Tiefe): 28 mm
Fühler-Ausführung: fest
Fühler-Typ: Pt1000
Stromversorgung: Mignon-Batterie (2x), inkl.
Hersteller-Nr.: VC-8603575
EAN: 4058175499194
PT1000 Universalfühler ø: 3 mm
Messeingang: Pt1000
Sensoranschluss: Fühler fest verbunden
Arbeitstemperatur: -20 ... +50 °C
RoHS-konform

Lieferumfang: Universalthermometer + Universalfühler + 2 Mignon-Batterien (Typ AA) + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, Kontakt-Thermometer, Kontaktthermometer, Eintauchfühler, Tauchfühler, einstech-thermometer voltcraft, tauchfühler, VOLTCRAFT, VC-8603575, PTM-110, temperaturmessgerät, kontaktthermometer, temperaturmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,01*
€ 100,16*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 81,05*
€ 100,17*
€ 3,50*
ab € 93,85*
€ 113,79*
Lager 1039
12
Frei Haus
ab € 144,81*
€ 172,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,48*
€ 205,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,19*
€ 203,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,21*
€ 197,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,81*
€ 190,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
Sonstiges
Voltcraft
VC-8603685
ab € 38,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.